東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルームシューズ
東洋リントフリーの クリーンブーツ
クリーンブーツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20831807
品番
FS665C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,520
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
24.5
タイプ
短
種類
クリーンシューズ
材質(アッパー)
超制電ポリエステル
機能
静電
材質(底部)
ポリウレタン
アズワン品番
1-2099-02
靴タイプ
ブーツ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20831807
FS665C
07411550
FS665C-01-24.5
導電安全ショートブーツ FS665C-01
TriApex
1足
¥
14,980
税込
¥
16,478
注文コードが変更になりました。