クリーンブーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20831816 品番FS665C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,520
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(cm)25 タイプ 種類クリーンシューズ 材質(アッパー)超制電ポリエステル 機能静電 材質(底部)ポリウレタン アズワン品番1-2099-03 靴タイプブーツ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20831816 FS665C 07411559 FS665C-01-25.0 導電安全ショートブーツ FS665C-01 TriApex 導電安全ショートブーツ FS665C-01 TriApex 1足 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする