ピカコーポレイション
ピカコーポレイションの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
ピカコーポレイションの 作業台(作業用踏台)
踏台
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20832008
品番
CTB-5C
参考基準価格(税別)
¥58,600
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
天板高さ(m)
1.12
設置寸法(幅×奥行)(mm)
592×1007
質量(kg)
4.9
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミニウム合金(アルマイト仕上げ)
段数
5
設置寸法・奥行(mm)
1007
設置寸法・幅(mm)
592
アズワン品番
1-2127-04