VWR
VWRの 研究関連用品・実験用必需品
VWRの 実験関連品
バイオリアクションチューブ コニカル 76211シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(12袋×25本)
注文コード
20832387
品番
76211-288
参考基準価格(税別)
¥41,400
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
細胞培養と遠心分離を同じチューブで行う事が可能なため、コスト削減可能です。
キャップは疎水性0.22μmメンブレン付きです。
クラス100000のクリーンルームで製造されています。
仕様
(耐遠心強度)16000G、ISO13485 2003、ISO9001:2008準拠
材質
キャップ/HDPE、チューブ/PP、メンブレン/PVDF
形状
コニカル(ラックパック)
容量(mL)
50
耐冷温度(℃)
-80℃
アズワン品番
4-3787-04
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000