アズワン
アズワンの 物品棚/収納用品
アズワンの 軽・中量棚
アズワンの 軽・中量棚本体(単体)
スチールラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20832656
品番
H21999W
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,880
販売価格(税別)
¥
15,345
バスケットに入れる
色
ホワイト
高さ(mm)
1200
段数
4
アズワン品番
1-2159-04
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
600×400×1200
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
耐荷重(kg/段)
ビス固定時/100、フック使用時/50
棚段数
4
均等耐荷重(kg/段)
(ビス固定)100 / (フック使用)50