- ルミラー フィルムT60-A4 TORAY(東レ) 20832717

ルミラー フィルムT60-A4

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 20832717 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

透明性に優れたフィルムです。

材質PETフィルム 厚さ(μm)125 サイズA4 アズワン品番3-2160-06

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-17
用途:
絶縁シートとして

電気配線や基板からの絶縁目的で使用してます。耐圧も問題ないし透明なので中身の確認も出来るし良いです。

対象商品:
20832726
2023-06-22
用途:
塗布用
製造業

厚さ(μm)188は透明が、厚さ(μm)250は少し白っぽさがあった。
改善してほしいですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
20832708
2020-05-09
用途:
医療用 face maskの作成
稲富歯科 様 (医療・福祉・介護関連業)

高品質 アセテ―トフィルムの代用品として、0,1mmを購入しましたが、透明度が少しほんの少し劣るのが、残念でした。アセテ―トフィルムと比べるとと言うレベルなので、face maskには充分に問題無いです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする