PENフィルムQ51-A4

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 20832796 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,180 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
材質PEN(ポリエチレンナフタレート) 厚さ(μm)125 寸法(mm)210×297 テープ幅(mm)210 テープ長さ(m)0.297 連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性) 破断強度(MPa)550 アズワン品番3-2161-06

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20832805
2020-06-12
用途:
シールドの透明フィルム
教育・研究機関

透明度が低すぎて使い物にならなかった。曇りガラスと同等で、フィルムの向こう側がなんとか見えるレベル。この質では、普通透明とは言わない。

1人が参考にしています
対象商品:
20832778
2020-01-29
用途:
某社との共同研究のため
サービス業

PENは75μmの膜厚でもフラットであり、ある開発目的に合致するものであった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする