SCHOTT/DURAN
SCHOTT/DURANの ガラス・樹脂・金属容器
SCHOTT/DURANの フラスコ
受けフラスコ 3 0635シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20832904
品番
3 0635 70
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ロータリーエバポレーターの受けフラスコです。
内容物記載用スペースがあります。
ポリウレタンコーティングタイプは破損時のガラス飛散を低減可能です。
材質
DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)
容量(mL)
1000
規格
摺合/DIN 12244、本体/DIN 12244・ISO 1773
外径(Φmm)
131
摺合せ
S35
コーティング
-
アズワン品番
4-3825-04
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000