Lenze
Lenzeの ガラス・樹脂・金属容器
Lenzeの フラスコ
エバポレーター用ナスフラスコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20832956
品番
03042937
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
スムーズな回転を考慮してデザインされたロータリーエバポレーター用ナスフラスコです。
内容物記載用スペースがあります。
種別
ナスフラスコ
材質
DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)
容量(mL)
100
外径(Φmm)
60
摺合せ
(NS)29/32
アズワン品番
4-3826-01
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000