Lenze
Lenzeの ガラス・樹脂・金属容器
Lenzeの フラスコ
エバポレーター用ナスフラスコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20832974
品番
03042958
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
スムーズな回転を考慮してデザインされたロータリーエバポレーター用ナスフラスコです。
内容物記載用スペースがあります。
種別
ナスフラスコ
材質
DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)
容量(mL)
500
外径(Φmm)
101
摺合せ
(NS)29/32
アズワン品番
4-3826-03
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000