SCHOTT/DURAN
SCHOTT/DURANの 分溜・分離・抽出・ろ過
SCHOTT/DURANの ろ過器/ブフナロート
SCHOTT/DURANの ろ過瓶/ろ過鐘
吸引ろ過瓶 PBT製チューブコネクター付 三角
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20833114
品番
212044453
参考基準価格(税別)
¥8,990
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
枝管に取り外し可能なPBT製チューブコネクターが付いており、枝管の破損リスク低減が可能です。
材質
ろ過瓶/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、チューブコネクター/PBT(ポリブチレンテレフタレート)・PP・シリコンゴム・EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)
形状
三角
容量(mL)
500
高さ(mm)
185
規格
ISO6556
上内径(Φmm)
34
底径(Φmm)
105
アズワン品番
4-3830-03
熱膨張係数
33×10の-7乗℃(20〜300℃)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000