アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
ユリア樹脂メディア
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20833408
品番
MM-U#30
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥64,790
販売価格(税別)
¥
58,900
バスケットに入れる
ワーク表面にやさしいソフトブラスト用素材です。
材質
ユリア樹脂
粒度
850〜600μm
容量(kg)
20
比重
1.47〜1.53
耐熱温度(℃)
77
熱変形温度(℃)
132
ロックウェル硬度
115〜120
アズワン品番
3-2184-01