卓上型電気伝導率計 F-2000Cシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容本体セット・電気伝導率セル3552-10D 注文コード20835580 品番F-2000C-E
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥240,900
販売価格(税別)
219,000
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

省スペースに設置可能なサイズながら視認性の良い文字サイズ表示です。
測定の安定判断と電極感度の表示機能付です。

付属品(本体)電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタ 仕様スタンダード電気伝導率セル(3552-10D)セット セット内容本体セット・電気伝導率セル3552-10D 測定範囲(温度)0.0〜+100.0 ℃(表示範囲/-30.0 〜+130.0 ℃)、(電気伝導率)0.000〜2.000S/cm、(TDS)0.00〜100.0g/L(ppt)、(電気抵抗率)0.001〜 20.0MΩ・cm 質量(g)約770 電源ACアダプタ(AC100〜240V 50/60Hz(本体電源:DC7V 0.7W)) 測定項目温度/電気伝導率/TDS/塩分濃度/電気抵抗率 精度(温度)±0.5 ℃、(電気伝導率)各レンジフルスケールの±0.6%(ただし、18mS/cm以上:フルスケールの1.6%)、(塩分濃度)0.5%または0.1ppt の大きい方、(電気抵抗率)各レンジのフルスケールの±0.6% ※ただし1.8MΩ ・cm以上:フルスケールの±1.5% 分解能(温度)0.1℃、(電気伝導率)有効数字4桁(自動レンジ変更)、(TDS)0.01mg/L(ppm)、0.1 g/L(ppt)、(塩分濃度)0.1 ppt /0.01%、(電気抵抗率)有効桁数4 桁 ※ただし1.0 MΩ・cm以上:有効桁数3桁 プリンタ出力あり(GLP、GMP対応) データメモリ2000件 外寸法(mm)160×150×66(一体型スタンド除く) アズワン品番4-3932-02 PC接続あり(USB通信ケーブル必要)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする