アズワン
アズワンの ダイヤフラムポンプ
ダイヤフラムポンプ エア駆動式 G15シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20835887
品番
G15PT00
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は119,000円となります。
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥124,300
販売価格(税別)
¥
113,000
バスケットに入れる
金属タイプはIN/OUT4方向での接続が可能です(樹脂タイプは吸込み3方向、吐出2方向)。
エア切替部に新切替え機構を採用しました。
呼び水不要で完全自吸式のエア駆動式ポンプです。
材質
(接液部)本体ケーシング/PP、ダイヤフラム・ボール/PTFE、Oリング/PTFE、バルブシート/PP
寸法(mm)
215×218×286
接続口径
Rc1/2(吸入口・吐出口)
質量(kg)
2.6
最大吐出量(L/min)
約62
常用圧力(MPa)
0.2〜0.7(エア)
最大吐出圧力(MPa)
0.7
アズワン品番
4-3963-04
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000