アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
コニカルチューブ 25mL 400個入 30シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(8袋×50個)
注文コード
20835957
品番
30BPPRN
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
-80℃で保存可能です。
材質
PP
1目盛(mL)
5(目盛ありタイプのみ)
目盛
○
滅菌
無菌施設製造
寸法(Φ×mm)
31×94
アズワン品番
4-3970-02
遠心強度
9500G
最大容量(mL)
25
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000