コニカルチューブ 25mL 400個入 30シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(8袋×50個) 注文コード 20835966 品番 30APPRN/IRR
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥24,530
販売価格(税別)
22,300

-80℃で保存可能です。

材質PP 目盛- 滅菌γ線滅菌済 寸法(Φ×mm)31×94 アズワン品番4-3970-03 遠心強度9500G 最大容量(mL)25

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする