アクアシステム
アクアシステムの 冷房用品
アクアシステムの 工場扇
アクアシステムの 工場扇卓上タイプ
無給油エアモーター式工場扇 AFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20836614
品番
AFD-18NL
参考基準価格(税別)
¥142,200
販売価格(税込)
¥155,320
販売価格(税別)
¥
141,200
バスケットに入れる
首振り機能・角度調整機能が付いています。
電気を使用しないエアモーター式で防爆地域でも使用可能です。
エアバルブを絞れば回転数を無段階調整できます。
仕様
(推奨コンプレッサー馬力)3PS以上
寸法(mm)
510×320×590
質量(kg)
7.2
サイズ
(エアカプラ)20PM
材質(本体)
スチール
タイプ
卓上型
ハネ径(cm)
45
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.33
材質(羽根)
アルミニウム
アズワン品番
4-4067-02
左右首振
左右/70°
上下角度調整
上下角度/4段階
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000