ULINE
ULINEの ガラス・樹脂・金属容器
ULINEの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
ULINEの ボトル/瓶
プラスチック容器 FDA認証・UN規格 S-17470シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20836754
品番
S-17470BLU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
UN規格に適合したポリエチレン容器です。
液体用の容器です。
FDA認証、BPAフリーです。
積み重ね可能な形状です。
材質
HDPE
寸法(mm)
228×203×292
色
青
容量(mL)
9463
規格
(UN)3H1/Y1.6/150
アズワン品番
4-4096-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000