ULINE
ULINEの ガラス・樹脂・金属容器
ULINEの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
ULINEの ボトル/瓶
UN段ボール用PPテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
20836858
品番
S-472
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
UN段ボール梱包キット(S-22151、S-22152、S-7347、S-7349、S-18284、S-18285)に使用可能なテープです。
粘着面は強い粘着力を持ちます。
材質
基材/PP、粘着剤/アクリル系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.05
長さ(m)
201
使用温度範囲(℃)
-17〜60
アズワン品番
4-4101-01
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000