Glassco
Glasscoの ガラス・樹脂・金属容器
Glasscoの 共通摺合せ商品/セパラブル製品
Glasscoの 共通擦合せ径違い管
排気管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20837077
品番
036.471.04A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
排気用チューブに接続するアダプターです。
材質
硼珪酸ガラス3.3
フィルター
有り
管長(mm)
30
摺合せ
24/40
アズワン品番
4-4113-01
枝管
外径Φ9mm
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000