Glassco
Glasscoの ガラス・樹脂・金属容器
Glasscoの フラスコ
丸底フラスコ 24/40 058.202シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
300
注文コード
20837244
品番
058.202.59A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種別
丸底フラスコ
材質
硼珪酸ガラス3.3
容量(mL)
300
摺合せ
24/40
アズワン品番
4-4123-02
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000