ベルトストッパー 軽量設備用 LBシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4組) 注文コード20838179 品番LB-N1058L
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥22,660
販売価格(税別)
20,600

卓上にある軽量設備の耐震固定に適しています。
ベルト式で容易に着脱できます。
ベルトの長さ調節で様々な設置状況に対応し繰り返し使用が可能です。

セット内容キャッチプレート×8個、マット×8枚、ベルト×4本 材質ベルト/ポリエステル、マット/ウレタンゲル、キャッチプレート/ABS樹脂、バックル/亜鉛ダイキャスト サイズ(mm)(プレート)56×106×18 アズワン品番4-4172-01 耐震荷重80kg
注意
※耐用年数は5〜7年です。ご使用環境によっては耐用年数が短くなることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする