化学防護手袋 インナー手袋 50枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード20838188 品番A10000
参考基準価格(税別)¥15,150 販売価格(税込) ¥16,555
販売価格(税別)
15,050

化学物質の透過防止に適合した5層構造のフィルムを使用しています。
肘まであるロングタイプです。

仕様(接合部)熱溶着 材質5層ラミネート構造フィルム(表面素材PET) 全長(mm)630 構造ダブルシール構造 厚さ(μm)50 手の平幅(cm)10.3 アズワン品番4-4174-01
注意
※インナー手袋としてご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする