MTC Bio
MTC Bioの 研究関連用品・実験用必需品
MTC Bioの 架台/スタンド/ホルダー類
MTC Bioの 実験研究用チューブラック
保冷ワークステーション CoolCaddy(TM)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20839396
品番
R4015
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
様々なチューブ・プレートを同時に収納・保冷できるラックです。
ラック自体に保冷性があり、2℃まで冷却した場合4℃以下の温度を約5時間保ちます。
寸法(mm)
210×170×45
収納数
(1)1.5・2.0mLマイクロチューブ、9本、(2)2.0mLクライオチューブ:8本、(3)0.5mLマイクロチューブ:5本、(4)PCRプレート(96well):1枚、(5)PCRチューブ:96本または8連×12ストリップ、(6)50mLリザーバー:1枚
アズワン品番
4-4333-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000