MTC Bio
MTC Bioの ガラス・樹脂・金属容器
MTC Bioの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
2ポジションキャップ付ラウンドチューブ DuoClick(TM) 5mL
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(10ラック×50本)
目盛
有
注文コード
20839439
品番
T8732
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥42,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
この商品は
目盛・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
最初のクリック位置まで締めると通気性は保たれ、2つめのクリック位置まで締めると密閉できます。
材質
PP
容量(mL)
5
目盛
有
滅菌
済
包装
ラック
寸法(Φ×mm)
12×75
アズワン品番
4-4335-02
遠心強度
(耐遠心荷重)4000G
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000