MTC Bio
MTC Bioの ガラス・樹脂・金属容器
MTC Bioの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
2ポジションキャップ付ラウンドチューブ DuoClick(TM) 14mL
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(20袋×25本)
注文コード
20839466
品番
T8830
参考基準価格(税別)
¥53,200
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
最初のクリック位置まで締めると通気性は保たれ、2つめのクリック位置まで締めると密閉できます。
材質
PP
容量(mL)
14
目盛
有
滅菌
済
包装
少量バルク
寸法(Φ×mm)
17×100
アズワン品番
4-4336-01
遠心強度
(耐遠心荷重)4000G
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000