※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
PTFEボールフィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20840548
品番
35
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
PTFE100%を特殊成形した製品ですので、耐薬品性に優れております。
アズワン品番
3-2368-06
ボール直径(mm)
35
穴径(Φmm)
【差込】8
材質
PTFE(四フッ化エチレン)
用途
チューブに差し込んでエアレーションすることができます。