SCHOTT/DURAN
SCHOTT/DURANの ガラス・樹脂・金属容器
SCHOTT/DURANの フラスコ
セパラブルフラスコ 皿型平底
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20841374
品番
243915406
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
DN150
材質
DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)
容量(mL)
1000
高さ(mm)
120
外径(Φmm)
(容器部)159
フランジ外径(Φmm)
184
アズワン品番
4-4442-01
熱膨張係数
33×10^-7/℃(20〜300℃)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000