SCHOTT/DURAN
SCHOTT/DURANの ガラス・樹脂・金属容器
SCHOTT/DURANの フラスコ
セパラブルフラスコ 皿型平底
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20841390
品番
243916308
参考基準価格(税別)
¥69,600
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
仕様
DN150
材質
DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)
容量(mL)
2000
高さ(mm)
200
外径(Φmm)
(容器部)153
フランジ外径(Φmm)
184
アズワン品番
4-4442-02
熱膨張係数
33×10^-7/℃(20〜300℃)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000