SCHOTT/DURAN
SCHOTT/DURANの ガラス・樹脂・金属容器
SCHOTT/DURANの フラスコ
セパラブルカバー 四口
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20841435
品番
243923406
参考基準価格(税別)
¥65,800
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
仕様
DN60、TS19/26×2・14/23×1
材質
DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)
高さ(mm)
85
アズワン品番
4-4445-01
主管
29/32
側管
19/26×2・14/23×1
フランジ径(Φmm)
100/90
熱膨張係数
33×10^-7/℃(20〜300℃)
注意
※外径/内径
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000