セパラブルフラスコ 丸形

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20841444 品番 243902408
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様DN60 材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3) 容量(mL)100 高さ(mm)85 外径(Φmm)(容器部)70 フランジ外径(Φmm)100 アズワン品番4-4446-01 熱膨張係数33×10^-7/℃(20〜300℃)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする