SCHOTT/DURAN
SCHOTT/DURANの ガラス・樹脂・金属容器
SCHOTT/DURANの フラスコ
セパラブルフラスコ 丸形
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20841460
品番
243903601
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
DN60
材質
DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)
容量(mL)
250
高さ(mm)
125
外径(Φmm)
(容器部)70
フランジ外径(Φmm)
100
アズワン品番
4-4446-02
熱膨張係数
33×10^-7/℃(20〜300℃)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000