温度計付き比重瓶 023.03シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)10 注文コード20841478 品番023.03.010
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,691
販売価格(税別)
18,810
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る

ISO3507に準拠しています。
校正済(±0.001mL)で正味量はピクノメーターに刻印されています。

材質硼珪酸ガラス 容量(mL)10 温度(℃)(目盛単位)0.5 温度測定範囲(℃)10〜40 アズワン品番4-4447-02

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする