※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用クロスシート
ガラスクロスシート
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20841668
品番
No.8200-0.2A
参考基準価格(税別)
¥89,600
販売価格(税込)
¥98,450
販売価格(税別)
¥
89,500
バスケットに入れる
目ずれを起こさず、短繊維の飛散も少ないです。断熱性・柔軟性・耐候性・接着性に優れています。FTPコードに基づく不燃試験に合格しています。
材質
極細ガラス繊維
厚さ(mm)
0.18
幅(mm)
1000
長さ(m)
100
最高使用温度(℃)
550
アズワン品番
3-2447-01