テクノ高槻
テクノ高槻の エアーポンプ
エアーポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20843323
品番
XP-40
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
接続外径
Φ18mm
吐出空気量(L/min)
40(定格風量)
常用吐出圧力(kPa)
12.8
出力(50/60Hz)(kW)
24/30
電圧(V)
AC100
流体
空気
アズワン品番
1-2509-02