エアーポンプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 吐出空気量(L/min)60(定格風量) 注文コード20843332 品番XP-60
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は吐出空気量など4種類から選べます 他の種類を見る
接続外径Φ18mm 吐出空気量(L/min)60(定格風量) 常用吐出圧力(kPa)14.7 出力(50/60Hz)(kW)32/39 電圧(V)AC100 流体空気 アズワン品番1-2509-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする