簡易防水試験機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20843806 品番TYPE 4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥580,000

オシレーティングチューブを使用して散水し卓上で防水性能を評価できる試験機です。
IPX3相当またはIPX4相当の保護等級レベルを簡易的に評価することができます。
水道水と接続するだけで運転でき、流量計が搭載していますので流量調節が可能です。
10分で往復移動が自動停止します。

材質収納容器・脚/PMMA(アクリル)、コントローラー部・サンプル台/SUS304 質量(kg)約15 電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグ 角度(°)(移動)340 コード長さ(m)2 安全装置過電流ヒューズ 時間(往復)12秒 孔数9個 流量計(L/min)流量/0.1〜1L/min、最大耐圧/0.5MPa、指示精度/±5% F.S.、接続径/Rc1/8 ※水道水は流量計と接続してください。 サイズ(mm)440×360×440、(サンプル)100×100×100まで アズワン品番4-4559-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする