KTS-A 簡易耐候試験機 UV KTSシリーズ アズワン 20843824

KTS-A 簡易耐候試験機 UV KTSシリーズ アズワン 20843824
KTS-A 簡易耐候試験機 UV KTSシリーズ アズワン 20843824
KTS-A 簡易耐候試験機 UV KTSシリーズ アズワン 20843824
KTS-A 簡易耐候試験機 UV KTSシリーズ アズワン 20843824
KTS-A 簡易耐候試験機 UV KTSシリーズ アズワン 20843824
KTS-A 簡易耐候試験機 UV KTSシリーズ アズワン 20843824
KTS-A 簡易耐候試験機 UV KTSシリーズ アズワン 20843824

簡易耐候試験機 UV KTSシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1個注文コード20843824品番KTS-A
参考基準価格(税別)¥368,000販売価格(税込)¥403,700
販売価格(税別)
367,000

蛍光灯を4本搭載し、UV-Aの紫外線を照射する試験機です。
紫外線を用いて簡易的に耐候性を評価することができます。
通電時間積算計を搭載していますので、合計の照射時間が一目でわかります。
ドアスイッチ付ですので、扉を開くと蛍光灯は消灯します。

質量(kg)約17電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグコード長さ(m)1.8安全装置過電流ヒューズ、ドアスイッチピーク波長(nm)360付近(波長域315~400の紫外線)照度(Lx)(最大)約370光源寿命(目安)約4000時間サイズ(mm)500×400×498アズワン品番4-4561-01庫内寸法(mm)460×336×282蛍光灯15W×4本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする