曜日別特売
RTS-5040 除振台 RASK RTSシリーズ アズワン 20843876

RTS-5040 除振台 RASK RTSシリーズ アズワン 20843876
RTS-5040 除振台 RASK RTSシリーズ アズワン 20843876

除振台 RASK RTSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)500×400×15
耐荷重(kg)2000000
内容量1個注文コード20843876品番RTS-5040
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥119,900
販売価格(税別)
109,000

天びん(精密天びん)、光学顕微鏡、その他測定機器、精密機器などの除振台に適しています。
疎-密-疎の三層構造を持ち、すばやく振動を吸収し熱に変換します。
密度勾配のある独自の多孔質鋳鉄を使用し、台そのもので除振をする構造です。
特に除振しづらい周波数に効果があります。
防振台としても効果があります。

材質台/スチール鋳鉄、表面/ウレタン塗装(黒色)、裏面/硬質ウレタンコーティング、側面/軟質ウレタンコーティング寸法(mm)500×400×15質量(kg)約13耐荷重(kg)2000000固有振動数(Hz)約42.4アズワン品番4-4564-02振動数範囲(Hz)約30以下・約60以上(減衰効果)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする