マルチ測定試験紙 Insta-TEST(R)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20845197 品番2933-G
参考基準価格(税別)¥5,830 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

操作が容易で、結果がすぐ分かります。
対象の液体に2秒間漬けた後、パッド部分とケースに付いているカラーチャートとの比較で測定が可能です。

仕様(遊離塩素・全塩素)0・0.5・1・3・5・10ppm、(硝酸性窒素)0・5・10・25・50ppm、(亜硝酸性窒素)0・0.5・1・5・10ppm 硬度0・50・100・200・400ppm(pgp) 測定項目遊離塩素・全塩素・硬度・pH・硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 測定回数25回 pH4・5・6・7・8・9・10 主な用途飲料水、排水などの水質測定 アズワン品番4-4755-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「残留塩素計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする