LaMotte
LaMotteの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
LaMotteの 残留塩素計
LaMotteの 残留塩素計用試薬
マルチ測定試験紙 Insta-TEST(R)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20845206
品番
3038-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
操作が容易で、結果がすぐ分かります。
対象の液体に2秒間漬けた後、パッド部分とケースに付いているカラーチャートとの比較で測定が可能です。
仕様
(アルカリ度)0・40・80・120・180・240ppm、(硝酸塩)0・20・40・80・160・200ppm、(亜硝酸塩)0・0.5・1・3・5・10ppm
硬度
0・30・60・120・180ppm
測定項目
硝酸塩・亜硝酸塩・硬度・pH・アルカリ度
測定回数
25回
pH
6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0
主な用途
飲料水、排水などの水質測定
アズワン品番
4-4755-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000