TQC Sheen
TQC Sheenの 厚さ測定
TQC Sheenの 膜厚計
TQC Sheenの デジタル膜厚計
ウェット用膜厚測定器 VFシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲(μm)
0〜600
注文コード
20845687
品番
VF2257
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥96,800
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
この商品は
測定範囲
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
未乾燥の塗膜上を転がし、塗料が付いた位置により膜厚を測定します。
材質
本体/ステンレス、ノブ/アルミニウム
規格
適合/ISO2808、ASTM D1212-91-(A)、準拠/JIS K5600、JIS Z2371
寸法(Φmm)
50
測定範囲(μm)
0〜600
1目盛(μL)
60
アズワン品番
4-4772-03
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000