滅菌PP四角採水瓶 透明 ハイポ入 061シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(130本) 注文コード20845879 品番061.27.125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,500

水質検査用の滅菌済採水瓶です。
コンタミネーション防止キャップが付いてきます。

付属品記載用ラベル 仕様ハイポ:入、梱包状態:個包装、記載用ラベル:有 材質本体/PP、コンタミ防止キャップ・袋/PE 透明 容量(mL)125 アズワン品番4-4781-01
注意
※サンプルをご用意しております。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする