VWR
VWRの クリーンルーム用ウェア類
VWRの クリーンウェア
滅菌ヘアキャップ 1000枚入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
20846658
品番
414004-504
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
軽く、通気性に優れた滅菌済ヘアキャップです。
材質
PP
色
ホワイト
直径(Φmm)
530
目付(g/m
2
)
16.82
アズワン品番
4-4806-02
クラス
(目安)100000(ISOクラス 8)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000