VWR
VWRの クリーンルーム用ウェア類
VWRの クリーンウェア
滅菌カバーオール フード・ブーツ付き 1枚/袋×25袋 414004シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(25袋×1枚)
注文コード
20846667
品番
414004-449
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥45,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フードとブーツが一体になっています。
材質
ポリプロピレン不織布(ポリエチレンコーティング)
色
ホワイト
サイズ
S
股下(cm)
72
着丈(cm)
93
裄丈(cm)
83
目付(g/m
2
)
56
アズワン品番
4-4807-01
クラス
(目安)100000(ISOクラス 8)
胸幅(cm)
59
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20846667
414004-449
20846676
414004-450
滅菌カバーオール フード・ブーツ付き 1枚/袋×25袋 414004シリーズ
VWR
1箱(25袋×1枚)
¥
44,980
税込
¥
49,478
メーカーモデルチェンジ代替品