VWR
VWRの クリーンルーム用ウェア類
VWRの クリーンウェア
滅菌カバーオール フード・ブーツ付き 1枚/袋×25袋 414004シリーズ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25袋×1枚)
注文コード
20846676
品番
414004-450
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フードとブーツが一体になっています。
材質
ポリプロピレン不織布(ポリエチレンコーティング)
色
ホワイト
サイズ
M
股下(cm)
73
着丈(cm)
96
裄丈(cm)
87
目付(g/m
2
)
56
アズワン品番
4-4807-02
クラス
(目安)100000(ISOクラス 8)
胸幅(cm)
60
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000