滅菌カバーオール フード・ブーツ付き 1枚/袋×25袋 414004シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25袋×1枚) 注文コード20846685 品番414004-451
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

フードとブーツが一体になっています。

材質ポリプロピレン不織布(ポリエチレンコーティング) ホワイト サイズL 股下(cm)75 着丈(cm)99 裄丈(cm)87 目付(g/m2)56 アズワン品番4-4807-03 クラス(目安)100000(ISOクラス 8) 胸幅(cm)64
注意
※サンプルをご用意しております。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする