VWR
VWRの クリーンルーム用ウェア類
VWRの クリーンウェア
滅菌ブーツカバー 200枚入 10858シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
注文コード
20846710
品番
10858-530
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ブーツの裏にはPVC製の滑り止め付きです。
ISO9001、ISO13485、ISO14001準拠です。
材質
不織布(SMS)
長さ(mm)
726
色
ホワイト
サイズ
M
目付(g/m
2
)
60
アズワン品番
4-4808-01
クラス
(目安)100000(ISOクラス 8)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000