滅菌ブーツカバー 200枚入 10858シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200枚) 注文コード20846719 品番10858-532
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ブーツの裏にはPVC製の滑り止め付きです。
ISO9001、ISO13485、ISO14001準拠です。

材質不織布(SMS) 長さ(mm)901 ホワイト 目付(g/m2)60 アズワン品番4-4808-02 クラス(目安)100000(ISOクラス 8)
注意
※サンプルをご用意しております。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする