Quality Environmental Containers
Quality Environmental Containersの ガラス・樹脂・金属容器
Quality Environmental Containersの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
Quality Environmental Containersの ボトル/瓶
セプタム付きボトル・広口 レベル2 24本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(24本)
注文コード
20846807
品番
2114-S002
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。
材質
瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP
厚さ(mm)
(セプタム)1.52
色
透明
容量(mL)
60
径(Φmm)
53(キャップ)
アズワン品番
4-4811-02
クラス
(洗浄)レベル2
注意
※洗浄済み(分析証明書なし)です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000